BOSCH AG THERMOTECHNIK - Split Klimagerät Außeneinheit 2.6kW weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7733701565
Höhe - 495 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 835 mm
Gewicht - 23.5 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062321296070
Sonepar Artikelnummer
121067667
Hersteller Artikelnummer
7733701565
Hersteller Typ
CLIMATE 3000i-CL3000i 26E
Hersteller Artikel Nr.:
7733701565
Höhe:
495 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
835 mm
Gewicht:
23.5 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
25.400 kg
Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Bestell-Nr.: 7733701565 Verpackungsabmessung: 835x300x540 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 25,4 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.


