Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BOSCH AG THERMOTECHNIK - Split Klimagerät Außeneinheit 3.5kW weiß

BOSCH AG THERMOTECHNIK
kopierenkopieren
BOSCH AG THERMOTECHNIK - Split Klimagerät Außeneinheit 3.5kW weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7733701648

  • Höhe - 630 mm

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Gewicht - 39 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062321324322

Sonepar Artikelnummer

121067666

Hersteller Artikelnummer

7733701648

Hersteller Typ

CLIMATE CLASS 8000i-CLC8001i 35E

Hersteller Artikel Nr.:

7733701648

Höhe:

630 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

300 mm

Gewicht:

39 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

42.000 kg

Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Bestell-Nr.: 7733701648 Verpackungsabmessung: 300x800x630 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 42 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.