BOSCH AG THERMOTECHNIK - Split Klimagerät Außeneinheit 3.5kW weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7733701567
Höhe - 495 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 835 mm
Gewicht - 23.7 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062321296094
Sonepar Artikelnummer
121067668
Hersteller Artikelnummer
7733701567
Hersteller Typ
CLIMATE 3000i-CL3000i 35E
Hersteller Artikel Nr.:
7733701567
Höhe:
495 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
835 mm
Gewicht:
23.7 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
25.500 kg
Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Bestell-Nr.: 7733701567 Verpackungsabmessung: 835x300x540 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 25,5 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.


