BOSCH AG THERMOTECHNIK - Split Klimagerät Außeneinheit 5.3kW weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7733701569
Höhe - 554 mm
Breite - 370 mm
Tiefe - 915 mm
Gewicht - 33.5 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062321296117
Sonepar Artikelnummer
121067669
Hersteller Artikelnummer
7733701569
Hersteller Typ
CLIMATE 3000i-CL3000i 53E
Hersteller Artikel Nr.:
7733701569
Höhe:
554 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
915 mm
Gewicht:
33.5 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
36.100 kg
Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Bestell-Nr.: 7733701569 Verpackungsabmessung: 915x370x615 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 36,1 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.


