Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BOSCH AG THERMOTECHNIK - Split Klimagerät Inneneinheit 3.5kW weiß

BOSCH AG THERMOTECHNIK
kopierenkopieren
BOSCH AG THERMOTECHNIK - Split Klimagerät Inneneinheit 3.5kW weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7733701644

  • Ausführung - Single-Split

  • Höhe - 289 mm

  • Breite - 879 mm

  • Tiefe - 229 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062321324285

Sonepar Artikelnummer

121067674

Hersteller Artikelnummer

7733701644

Hersteller Typ

CLIMATE CLASS 8000i-CLC8001i-W 35E

Hersteller Artikel Nr.:

7733701644

Ausführung:

Single-Split

Höhe:

289 mm

Breite:

879 mm

Tiefe:

229 mm

Gewicht:

11 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

13.000 kg

Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Bestell-Nr.: 7733701644 Verpackungsabmessung: 229x879x289 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 13 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.