Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH AG THERMOTECHNIK - Split-Klimagerät Inneneinheit wandhängend 2.6kW weiß

BOSCH AG THERMOTECHNIK
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7733701564

  • Ausführung - Single-Split

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 292 mm

  • Breite - 729 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062321296063

Sonepar Artikelnummer

121066704

Hersteller Artikelnummer

7733701564

Hersteller Typ

CL3000iU W 26 E SPLIT

Hersteller Artikel Nr.:

7733701564

Ausführung:

Single-Split

Farbe:

weiß

Höhe:

292 mm

Breite:

729 mm

Tiefe:

200 mm

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

16 mm

Gewicht:

8 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

10.500 kg

Split-Klimagerät Inneneinheit Climate 3000i Wandhängende Inneneinheit zur Kombination mit einer Außeneinheit Climate 5000 M Inneneinheit kann separat gesteuert werden Einfach zu reinigende Feinfilter Vielfältige Komfortfunktionen: Timer für Ein- und Ausschaltzeiten, Frostschutzfunktion etc. Inklusive Infrarot-Fernbedienung Optionale Fernsteuerung über App ''HomeCom Easy'' mittels separatem Zubehör IP Gateway G 10 CL-1 Typ: CL3000iU W 26 E Kühlleistung: 2,6 kW Kühlleistung (min.): 1 kW Kühlleistung (max.): 3,2 kW Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb: 1,1 kW Heizleistung: 2,9 kW Heizleistung (min.): 0,8 kW Heizleistung (max.): 3,4 kW Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb: 0,99 kW Farbe: weiß Höhe: 292 mm Breite: 790 mm Tiefe: 200 mm Nettogewicht: 8 kg Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep): 20 dB(A) Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig): 22 dB(A) Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.): 37 dB(A) Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.): 37 dB(A) Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen: 54 dB(A) Schallleistungsniveau Innengerät Heizen: 54 dB(A) Luftvolumenstrom Kühlen: 520 m³/h Luftvolumenstrom Heizen: 520 m³/h Betriebstemperatur Kühlen (min.): 17 °C Betriebstemperatur Kühlen (max.): 32 °C Betriebstemperatur Heizen (min.): 0 °C Betriebstemperatur Heizen (max.): 30 °C Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung: 1/4 Zoll Zoll Rohraußendurchmesser Saugleitung: 3/8 Zoll Zoll Rohraußendurchmesser Kondensatablauf: 16 mm Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit: 25 m Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit: 10 m Anschlussspannung (System): 220 V Stromanschluss PH: 1 Phase Stromanschluss: 50 Hz Betriebsstrom Kühlen (max.): 4,8 A Betriebsstrom Heizen (max.): 4,3 A Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Bestell-Nr.: 7733701564 Verpackungsabmessung: 790x270x375 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 10,5 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.