Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH AG THERMOTECHNIK - Split-Klimagerät Inneneinheit wandhängend 5,3kW weiß

BOSCH AG THERMOTECHNIK
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7733701568

  • Ausführung - Single-Split

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 321 mm

  • Breite - 971 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062321296100

Sonepar Artikelnummer

121066706

Hersteller Artikelnummer

7733701568

Hersteller Typ

CL3000iU W 53 E SPLIT

Hersteller Artikel Nr.:

7733701568

Ausführung:

Single-Split

Farbe:

weiß

Höhe:

321 mm

Breite:

971 mm

Tiefe:

228 mm

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

16 mm

Gewicht:

11.2 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

14.600 kg

Split-Klimagerät Inneneinheit Climate 3000i Wandhängende Inneneinheit zur Kombination mit einer Außeneinheit Climate 5000 M Inneneinheit kann separat gesteuert werden Einfach zu reinigende Feinfilter Vielfältige Komfortfunktionen: Timer für Ein- und Ausschaltzeiten, Frostschutzfunktion etc. Inklusive Infrarot-Fernbedienung Optionale Fernsteuerung über App ''HomeCom Easy'' mittels separatem Zubehör IP Gateway G 10 CL-1 Typ: CL3000iU W 53 E Kühlleistung: 5,3 kW Kühlleistung (min.): 2,1 kW Kühlleistung (max.): 5,9 kW Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb: 2,05 kW Heizleistung: 5,6 kW Heizleistung (min.): 1,6 kW Heizleistung (max.): 5,8 kW Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb: 2 kW Farbe: weiß Höhe: 321 mm Breite: 971 mm Tiefe: 228 mm Nettogewicht: 11,2 kg Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (sleep): 20 dB(A) Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (niedrig): 31 dB(A) Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max.): 41 dB(A) Schalldruckniveau Innengerät Heizen (max.): 41 dB(A) Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen: 56 dB(A) Schallleistungsniveau Innengerät Heizen: 56 dB(A) Luftvolumenstrom Kühlen: 800 m³/h Luftvolumenstrom Heizen: 800 m³/h Betriebstemperatur Kühlen (min.): 17 °C Betriebstemperatur Kühlen (max.): 32 °C Betriebstemperatur Heizen (min.): 0 °C Betriebstemperatur Heizen (max.): 30 °C Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung: 1/4 Zoll Zoll Rohraußendurchmesser Saugleitung: 1/2 Zoll Zoll Rohraußendurchmesser Kondensatablauf: 16 mm Maximale Leitungslänge Inneneinheit-Außeneinheit: 30 m Maximale Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit: 20 m Anschlussspannung (System): 220 V Stromanschluss PH: 1 Phase Stromanschluss: 50 Hz Betriebsstrom Kühlen (max.): 9 A Betriebsstrom Heizen (max.): 8,7 A Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Bestell-Nr.: 7733701568 Verpackungsabmessung: 1045x305x315 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 14,6 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.