BOSCH AG THERMOTECHNIK - Standspeicher Ein-/Zweikreis 200L 6kW druckfest C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7736504808
Werkstoff des Boilers - Stahl
Volumen des Behälters - 200 l
Nennleistung - 6 kW
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057749701183
Sonepar Artikelnummer
120466793
Hersteller Artikelnummer
7736504808
Hersteller Typ
TR2000TF 200 T
Hersteller Artikel Nr.:
7736504808
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Volumen des Behälters:
200 l
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
Ja
Ausführungsform:
Standmodell
Anschluss an Warmwasserleitung:
Nein
Platzierung horizontal:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Sockel-/Unterbauboiler:
Nein
Mit Nachtstromschaltung:
Ja
Duo-Ausführung:
Nein
Geeignet für kochendes Wasser:
Nein
Mit Wasserkühler:
Nein
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
114 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
30 l/min
Wandaufstellung:
Nein
Platzierung vertikal:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Mit Temperaturbegrenzung:
Ja
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Mit Armatur:
Nein
Mit Druckreduzierventil:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Reinigungsöffnung:
Ja
Schutzanode:
Ja
Höhe:
1545 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
800 mm
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Anschluss Zirkulationsleitung:
Außengewinde
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:
1/2 Zoll (15)
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
39 %
Zapfprofil:
XL
Energieeffizienzklasse:
C
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
79.000 kg


