BOSCH AG THERMOTECHNIK - Wandbatterie mit Brauseschlauch u. Handbrause, offen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7736504335
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 85169000
Gewicht - 1.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057749408761
Sonepar Artikelnummer
120466800
Hersteller Artikelnummer
7736504335
Hersteller Typ
BZ11114
Hersteller Artikel Nr.:
7736504335
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
1.280 kg
Wandbatterie mit Brauseschlauch und Handbrause, verchromt, Bestehend aus: Armaturenkörper, Griffe, Rohre und 1500 mm Brauseschlauch verchromt, mit Drosselzwischenstück und eingebautem Rückflussverhinderer Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Typ: BZ11114 Bestell-Nr.: 7736504335 Verpackungsabmessung: 230x260x70 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 1,28 kg Keine Verwendungshinweise vorhanden.


