BOSCH AG THERMOTECHNIK - Wandkonsole für Aussenmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7747222358
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - Außenaufstellung
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051516946685
Sonepar Artikelnummer
121069378
Hersteller Artikelnummer
7747222358
Hersteller Typ
ODU 75
Hersteller Artikel Nr.:
7747222358
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Außenaufstellung
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
5.401 kg


