Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH AG THERMOTECHNIK - Wandspeicher 30 l Ein- / Zweikreis, Boiler

BOSCH AG THERMOTECHNIK
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7736504776

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Material Mantel - Stahl

  • Volumen des Behälters - 30 l

  • Nennleistung - 3 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057749700865

Sonepar Artikelnummer

120493706

Hersteller Artikelnummer

7736504776

Hersteller Typ

TR5500T 30 EB

Hersteller Artikel Nr.:

7736504776

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Material Mantel:

Stahl

Volumen des Behälters:

30 l

Nennleistung:

3 kW

Anschlussspannung:

230 V

Dreiphasenausführung:

Ja

Ausführungsform:

hängend

Anschluss an Warmwasserleitung:

Nein

Platzierung horizontal:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Sockel-/Unterbauboiler:

Nein

Mit Nachtstromschaltung:

Ja

Duo-Ausführung:

Nein

Geeignet für kochendes Wasser:

Nein

Mit Wasserkühler:

Nein

Wandaufstellung:

Nein

Platzierung vertikal:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Mit Temperaturbegrenzung:

Ja

Mit Zirkulationsanschluss:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Mit Armatur:

Nein

Mit Druckreduzierventil:

Nein

Mit Thermometer:

Nein

Mit Reinigungsöffnung:

Ja

Schutzanode:

Ja

Höhe:

655 mm

Breite:

394 mm

Tiefe:

470 mm

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Schutzart (IP):

IP25

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

35 %

Zapfprofil:

S

Energieeffizienzklasse:

B

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

20.500 kg

Wandspeicher Tronic 550 T 30 zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerausführung Geschlossen (druckfest) und offen (drucklos) Hochwirksame Hartschaum-Wärmedämmung sorgt für niedrigen Bereitschaftsenergieverbrauch Spezialemaillierter Innenbehälter mit Fremdstromanode bietet optimalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer Heizkörper und Heizflansch aus Edelstahl Stromsparblende mit Schnellaufheiztaste Typ: TR5500T 30 EB Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: B Energieeffizienzklassen-Spektrum: A+ -> F Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: 35 % Lastprofil: S jährlicher Stromverbrauch: 525 kWh Schallleistungspegel in Innenräumen: 15 dB (A) Nutzinhalt: 30 l Anschlusswert/Leistung: 3 kW Max. Betriebsdruck: 6 bar elektrischer Anschluss: 230/400 Absicherung: 16 A Schutzart (EN 60529): IP25D Schutzklasse: I Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65°C / 24 h: 0,46 kWh/d Höhe: 655 mm Breite: 394 mm Tiefe: 410 mm Nettogewicht: 17,4 kg Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Bestell-Nr.: 7736504776 Verpackungsabmessung: 470x440x730 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 20,5 kg Einzel-, Gruppen- oder Wohnungsversorgung