BOSCH AG THERMOTECHNIK - Wandspeicher 80 L Einkreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7736504806
Werkstoff des Boilers - Stahl
Material Mantel - Stahl
Volumen des Behälters - 80 l
Nennleistung - 2 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057749701169
Sonepar Artikelnummer
120493704
Hersteller Artikelnummer
7736504806
Hersteller Typ
TR3500T 80 B
Hersteller Artikel Nr.:
7736504806
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
80 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
220 .. 240 V
Dreiphasenausführung:
Nein
Ausführungsform:
hängend
Anschluss an Warmwasserleitung:
Nein
Platzierung horizontal:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Sockel-/Unterbauboiler:
Nein
Mit Nachtstromschaltung:
Nein
Duo-Ausführung:
Nein
Geeignet für kochendes Wasser:
Nein
Mit Wasserkühler:
Nein
Wandaufstellung:
Nein
Platzierung vertikal:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Mit Temperaturbegrenzung:
Ja
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Mit Armatur:
Nein
Mit Druckreduzierventil:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Reinigungsöffnung:
Ja
Schutzanode:
Ja
Höhe:
830 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
570 mm
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
37 %
Zapfprofil:
M
Energieeffizienzklasse:
C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161011
Gewicht:
34.000 kg


