Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ538000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005054459

Sonepar Artikelnummer

120456916

Hersteller Artikelnummer

HEZ538000

Hersteller Typ

HEZ538000

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ538000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.595 kg

HEZ538000. 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig. Material: Edelstahl. Max. Beladung: 16 kg. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.