Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - 2 Universalpfannen, schmales Format

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - 2 Universalpfannen, schmales Format

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ530000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73239400

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005054480

Sonepar Artikelnummer

120456914

Hersteller Artikelnummer

HEZ530000

Hersteller Typ

HEZ530000

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ530000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.293 kg

Material: Stahl emailliert. Maße des Zubehörs (HxBxT): 39 mm x 455 mm x 188 mm