BOSCH BSHG - 3fach Teleskopauszug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HEZ438301
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug
Geeignet für Herd - Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005100279
Sonepar Artikelnummer
120570854
Hersteller Artikelnummer
HEZ438301
Hersteller Typ
HEZ438301
Hersteller Artikel Nr.:
HEZ438301
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backauszug
Geeignet für Herd:
Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
Nein
Grundfarbe:
sonstige
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
1.796 kg


