BOSCH BSHG - Air Fry & Grillblech 34x455x375mm anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HEZ629070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech
Geeignet für Herd - Ja
Grundfarbe - anthrazit
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005328444
Sonepar Artikelnummer
121116133
Hersteller Artikelnummer
HEZ629070
Hersteller Typ
HEZ629070
Hersteller Artikel Nr.:
HEZ629070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backblech
Geeignet für Herd:
Ja
Grundfarbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Länge:
375 mm
Breite:
455 mm
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73239400
Gewicht:
1.090 kg


