BOSCH BSHG - AirFry & Grill Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HEZ635001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech
Geeignet für Herd - Ja
Zubehör - Ja
Länge - 375 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005349777
Sonepar Artikelnummer
121116134
Hersteller Artikelnummer
HEZ635001
Hersteller Typ
HEZ635001
Hersteller Artikel Nr.:
HEZ635001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backblech
Geeignet für Herd:
Ja
Zubehör:
Ja
Länge:
375 mm
Breite:
455 mm
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.461 kg


