Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Anschlussgarnitur Kondensat

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Anschlussgarnitur Kondensat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WTZ1110

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002101484

Sonepar Artikelnummer

120106992

Hersteller Artikelnummer

WTZ1110

Hersteller Typ

WTZ1110

Hersteller Artikel Nr.:

WTZ1110

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.528 kg

Kondensatablauf-Set/ Ablaufschlauch für EasyClean Trockner zum direkten Ableiten des Kondenswassers. Kein Entleeren des Kondensatbehälters mehr erforderlich. Länge: 2m, Durchmesser: 13mm. Bitte prüfen Sie vorab die Kompatibilität mit Ihrem Gerät