Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Anschlusskabel 3m

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Anschlusskabel  3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZG0AS00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Mit Griff - Nein

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005069651

Sonepar Artikelnummer

120512503

Hersteller Artikelnummer

HEZG0AS00

Hersteller Typ

HEZG0AS00

Hersteller Artikel Nr.:

HEZG0AS00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.396 kg

HEZG0AS00. Anschlusskabel 3m. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.