Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Back- und Bratrost (Dampf)

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Back- und Bratrost (Dampf)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ664000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kombirost

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Mit Griff - Nein

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002823362

Sonepar Artikelnummer

120358344

Hersteller Artikelnummer

HEZ664000

Hersteller Typ

HEZ664000

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ664000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kombirost

Geeignet für Herd:

Ja

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.716 kg

HEZ664000. Back- und Bratrost (Dampf). Material: Edelstahl. Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Maße des Zubehörs (HxBxT): 59 mm x 455 mm x 375 mm. Max. Beladung: 16 kg. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.