Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Back- und Bratrost (Standard)

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Back- und Bratrost (Standard)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ634000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002823317

Sonepar Artikelnummer

120358330

Hersteller Artikelnummer

HEZ634000

Hersteller Typ

HEZ634000

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ634000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.780 kg

HEZ634000. Back- und Bratrost (Standard). Material: Stahl verchromt. Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Maße des Zubehörs (HxBxT): 31 mm x 455 mm x 375 mm. Max. Beladung: 16 kg. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.