Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Backblech, emaillert, grau (Backwagen)

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Backblech, emaillert, grau (Backwagen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ541000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Grundfarbe - grau

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005054053

Sonepar Artikelnummer

120456911

Hersteller Artikelnummer

HEZ541000

Hersteller Typ

HEZ541000

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ541000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backblech

Geeignet für Herd:

Ja

Grundfarbe:

grau

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.339 kg

HEZ541000. Backblech, emaillert (Backwagen). Material: Stahl emailliert. Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist Backwagen kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 30 mm x 455 mm x 400 mm. Max. Beladung: 16 kg. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.