Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Backblech, emailliert

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Backblech, emailliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ631070

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002810027

Sonepar Artikelnummer

120358325

Hersteller Artikelnummer

HEZ631070

Hersteller Typ

HEZ631070

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ631070

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backblech

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.296 kg

Backblech, Abmessung (HxBxT): 30 x 455 x 375 mm, einfache Reinigung, sehr robust, kratzunempfindlich