BOSCH BSHG - Backblech emailliert grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HEZ431002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech
Geeignet für Herd - Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein
Mit Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005100255
Sonepar Artikelnummer
120570850
Hersteller Artikelnummer
HEZ431002
Hersteller Typ
HEZ431002
Hersteller Artikel Nr.:
HEZ431002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backblech
Geeignet für Herd:
Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
Nein
Mit Griff:
Nein
Grundfarbe:
schwarz
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73239400
Gewicht:
1.645 kg


