Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Backblech, Keramik antihaft beschichtet

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Backblech, Keramik antihaft beschichtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ531010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73239400

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005054411

Sonepar Artikelnummer

120456912

Hersteller Artikelnummer

HEZ531010

Hersteller Typ

HEZ531010

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ531010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backblech

Geeignet für Herd:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.235 kg

HEZ531010. Backblech, Keramik antihaft beschichtet. Material: Stahl emailliert. Maße des Zubehörs (HxBxT): 30 mm x 455 mm x 375 mm. Max. Beladung: 16 kg. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.