Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Backstein

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Backstein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ327000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Nein

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002381800

Sonepar Artikelnummer

120134115

Hersteller Artikelnummer

HEZ327000

Hersteller Typ

HEZ327000

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ327000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Nein

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

69120029

Gewicht:

5.070 kg

HEZ327000. Backstein. Material: Cordierit. Das Zubehör ist Backwagen kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 25 mm x 330 mm x 375 mm. Max. Beladung: 10 kg. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.