Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Bodenbefestigung für Front- und Toplader

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Bodenbefestigung für Front- und Toplader

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMZ2200

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002037769

Sonepar Artikelnummer

120109171

Hersteller Artikelnummer

WMZ2200

Hersteller Typ

WMZ2200

Hersteller Artikel Nr.:

WMZ2200

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.376 kg

Fixiert Waschmaschinen auf Podesten und Holzböden. Set besteht aus zwei Befestigungsplatten aus Metall, Sechskantschrauben und Dübeln. Bitte prüfen Sie vorab die Kompatibilität mit Ihrem Gerät