Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Clip-Vollauszug ebenenunabhängig pyrolyse edelstahl

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Clip-Vollauszug ebenenunabhängig pyrolyse edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ638070

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005328604

Sonepar Artikelnummer

121116136

Hersteller Artikelnummer

HEZ638070

Hersteller Typ

HEZ638070

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ638070

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

1.095 kg

HEZ638070. Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/pyro. Pyrolysefähiger und flexibler 1fach-Teleskopvollauszug. Material: Edelstahl. Max. Beladung: 16 kg. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.