BOSCH BSHG CP - Akku-Staubsauger Unlimited 7 Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BBS711W
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85081100
Gewicht - 3.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005306657
Sonepar Artikelnummer
121387061
Hersteller Artikelnummer
BBS711W
Hersteller Typ
BBS711W
Hersteller Artikel Nr.:
BBS711W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
3.700 kg
Starke Saugkraft - unbegrenzte Flexibilität: Unser flexibelster Staubsauger mit mehr als 99,9 % Staubaufnahme. Extrem leistungsstark: Flexibel und kabellos, aber genauso stark wie ein kabelgebundener Staubsauger. Mühelose Handhabung: Einfache Reinigung dank praktischem Knickrohr und Selbststehend-Funktion. Lange Laufzeit: Austauschbarer 3.0 Ah Akku der Power For All Alliance mit bis zu 33% mehr Laufzeit. AllFloor DynamicPower Düse mit LED-Licht: Für mehr als 99,9% Staubaufnahme. TurboSpin Motor: Schneller, leichter und effizienter für eine beeindruckende Reinigungsleistung. Effektive Reinigung: AllFloor Power Düse und kompakter TurboSpin Motor für mehr als 99,9% Staubaufnahme. Äußerst kompakt: Einfache und flexible Reinigung dank platzsparendem Design und geringem Gewicht von nur 2,4 kg. Lange Laufzeit: Tausche einfach den Akku aus, um bei Bedarf die Laufzeit zu verlängern. Power For All Alliance: Der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und anderen Marken.


