Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BOSCH BSHG CP - Akkusauger 14.4-16V 40min 0.3L 2St. waschbarer F. grau

BOSCH BSHG CP
kopierenkopieren
BOSCH BSHG CP - Akkusauger 14.4-16V 40min 0.3L 2St. waschbarer F. grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BHN16L

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Max. Batterielaufzeit - 40 min

  • Grundfarbe - grau

  • Behältervolumen - 0.3 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005190874

Sonepar Artikelnummer

120709886

Hersteller Artikelnummer

BHN16L

Hersteller Typ

BHN16L

Hersteller Artikel Nr.:

BHN16L

Ausführung:

Handstaubsauger

Max. Batterielaufzeit:

40 min

Grundfarbe:

grau

Behältervolumen:

0.3 l

Gewicht:

1.1 kg

Filterart:

sonstige

Füllanzeige:

Nein

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Nein

Breite:

110 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.201 kg

Akkusauger, max 16V Bosch Lithium-Ionen Technologie, motorisierte PowerBrush, Zyklon-Luftstromsystem, flexibel einsetzbar, inkl. Fugendüse, High Airflow System mit effizienter Staubabscheidung, Laufzeit bis zu 40 min, 2 Leistungsstufen, 0.3 Liter Staubbehälter, waschbarer Filter, 4-5 Stunden Ladezeit