Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BOSCH BSHG CP - Bodenstaubsauger 600W 80dB 8m 3.5L Hygienef. rot

BOSCH BSHG CP
kopierenkopieren
BOSCH BSHG CP - Bodenstaubsauger 600W 80dB 8m 3.5L Hygienef. rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BGLS2LR1H

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 600 W

  • Behältervolumen - 3.5 l

  • Aktionsradius - 8 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005314478

Sonepar Artikelnummer

121230823

Hersteller Artikelnummer

BGLS2LR1H

Hersteller Typ

BGLS2LR1H

Hersteller Artikel Nr.:

BGLS2LR1H

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

600 W

Behältervolumen:

3.5 l

Aktionsradius:

8 m

Staubbeutelbetrieb:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Schallleistungspegel:

80 dB

Grundfarbe:

rot

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Länge des Anschlusskabels:

5 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

3 kg

Breite:

290 mm

Höhe:

237 mm

Tiefe:

367 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

4.700 kg

Serie 2 Staubsauger mit Beutel, Kompakter, leistungsstarker Beutelstaubsauger für mühelose und gründliche Reinigung. Hygiene-Filtersystem: für saubere und gefilterte Ausblasluft. Großer Staubbeutel für seltenere Beutelwechsel und weniger Folgekosten. Power-Taste: hohe Leistung und volle Power auf Knopfdruck. Nachhaltig: aus bis zu 49% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbare Verpackung und ein langlebiger Motor. Farbe: Rot