BOSCH BSHG CP - Bodenstaubsauger beutellos 700W 68dB 10m UltraAllergyfilt ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BGC41XALL
Ausführung - Bodenstaubsauger
Anschlusswert - 700 W
Behältervolumen - 2.4 l
Aktionsradius - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005345816
Sonepar Artikelnummer
121153710
Hersteller Artikelnummer
BGC41XALL
Hersteller Typ
BGC41XALL
Hersteller Artikel Nr.:
BGC41XALL
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Anschlusswert:
700 W
Behältervolumen:
2.4 l
Aktionsradius:
10 m
Staubbeutelbetrieb:
nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Schallleistungspegel:
68 dB
Grundfarbe:
weiß
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Teleskoprohr:
Ja
Gewicht:
5.6 kg
Breite:
324 mm
Höhe:
267 mm
Tiefe:
474 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
8.300 kg


