BOSCH BSHG CP - Bodenstaubsauger PowerProt 600W 75dB 8m 4L Hygienef. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BGD41HYG
Ausführung - Bodenstaubsauger
Anschlusswert - 600 W
Behältervolumen - 4 l
Aktionsradius - 11 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005484034
Sonepar Artikelnummer
121186398
Hersteller Artikelnummer
BGD41HYG
Hersteller Typ
BGD41HYG
Hersteller Artikel Nr.:
BGD41HYG
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Anschlusswert:
600 W
Behältervolumen:
4 l
Aktionsradius:
11 m
Staubbeutelbetrieb:
ja
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Schallleistungspegel:
75 dB
Grundfarbe:
weiß
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Länge des Anschlusskabels:
8 m
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Teleskoprohr:
Ja
Gewicht:
5.9 kg
Breite:
295 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
410 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
5.900 kg


