BOSCH BSHG CP - Bodenstaubsauger PowProt 850W 80dB 8m 3.5L HygF. Turbob. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BGLS2POW1
Ausführung - Bodenstaubsauger
Anschlusswert - 850 W
Behältervolumen - 3.5 l
Staubbeutelbetrieb - ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005323104
Sonepar Artikelnummer
121072880
Hersteller Artikelnummer
BGLS2POW1
Hersteller Typ
BGLS2POW1
Hersteller Artikel Nr.:
BGLS2POW1
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Anschlusswert:
850 W
Behältervolumen:
3.5 l
Staubbeutelbetrieb:
ja
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Schallleistungspegel:
80 dB
Grundfarbe:
schwarz
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Teleskoprohr:
Ja
Gewicht:
5.2 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
5.200 kg


