Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG CP - Handmixer 375W 4Stufen Turbo weiß

BOSCH BSHG CP
kopierenkopieren
BOSCH BSHG CP - Handmixer 375W 4Stufen Turbo weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFQ22100

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 375 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Spannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002944388

Sonepar Artikelnummer

121057694

Hersteller Artikelnummer

MFQ22100

Hersteller Typ

MFQ22100

Hersteller Artikel Nr.:

MFQ22100

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

375 W

Grundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Behälter:

Glas

Set-Ausführung:

Nein

Breite:

200 mm

Höhe:

153 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.900 kg

Der CleverMixx: Der quirlige Allrounder in modernem Design bringt Spaß in die Küche. Starker 375-Watt-Motor: für perfekte Knet- und Rührergebnisse