BOSCH BSHG CP - Handmixer,450W,5Stufen,Kunststoffschüssel,ws-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MFQ36460
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 450 W
Fassungsvermögen - 3.5 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242002723075
Sonepar Artikelnummer
120314168
Hersteller Artikelnummer
MFQ36460
Hersteller Typ
MFQ36460
Hersteller Artikel Nr.:
MFQ36460
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
450 W
Fassungsvermögen:
3.5 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Erweiterbar:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.884 kg


