BOSCH BSHG CP - Handmixer,450W,5Stufen,weiss-anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MFQ4020
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 450 W
Grundfarbe - weiß
Behälter - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4242002556833
Sonepar Artikelnummer
120170131
Hersteller Artikelnummer
MFQ4020
Hersteller Typ
MFQ4020
Hersteller Artikel Nr.:
MFQ4020
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
450 W
Grundfarbe:
weiß
Behälter:
ohne
Set-Ausführung:
Nein
Erweiterbar:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.100 kg
Handmixer, 450 Watt, ergonomisch geformtes Soft Touch Gehäuse, zusätzliche Moment-/ Turbo-Stufe, separate Auswurftaste, 2 Fine-Creamer-Besen, 2 Knethaken, Anschluss für Stabmixer-Zubehör, Eject-Mechanismus, Kabelumwicklung, Geschwindigkeitsregelung: 5 Stufen, Farbe: Weiss / Anthrazit


