Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BOSCH BSHG CP - Handmixer 450W, 5Stufen, weiss/grau

BOSCH BSHG CP
kopierenkopieren
BOSCH BSHG CP - Handmixer 450W, 5Stufen, weiss/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFQ3530

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 450 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Behälter - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002411897

Sonepar Artikelnummer

120140296

Hersteller Artikelnummer

MFQ3530

Hersteller Typ

MFQ3530

Hersteller Artikel Nr.:

MFQ3530

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

450 W

Grundfarbe:

weiß

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.999 kg

Handmixer, 450 Watt, Soft-Touch-Gehäuse, Moment- / Turbo-Stufe, separate Auswurftaste für Rührbesen und Knethaken, 2 Turbobesen, 2 stabile Knethaken, Anschlussmöglichkeit für Schnellmixstab, Kabelumwicklung, 5 Stufen, Farbe: Weiss-Grau