Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG CP - Handstaubsauger Akku 18V 0.3L 3St kabell. CartrF Elektrob ro

BOSCH BSHG CP
kopierenkopieren
BOSCH BSHG CP - Handstaubsauger Akku 18V 0.3L 3St kabell. CartrF Elektrob ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BBS711ANM

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Schallleistungspegel - 82 dB

  • Max. Batterielaufzeit - 40 min

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005306640

Sonepar Artikelnummer

120990476

Hersteller Artikelnummer

BBS711ANM

Hersteller Typ

BBS711ANM

Hersteller Artikel Nr.:

BBS711ANM

Ausführung:

Handstaubsauger

Schallleistungspegel:

82 dB

Max. Batterielaufzeit:

40 min

Grundfarbe:

sonstige

Behältervolumen:

0.3 l

Gewicht:

2.9 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Nein

Breite:

202 mm

Höhe:

1320 mm

Tiefe:

251 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

2.900 kg

Leistung AllFloor ProAnimal Düse mit LED-Beleuchtung: Elektrisch angetriebene Bodendüse für die intensive Reinigung, ideal für Tierbesitzer und alle Bodenarten – mit extra breitem Bürstendurchmesser. ProAnimal Mini-Turbo-Düse: Motorisierte Düse zur Beseitigung von Tierhaaren und Fasern auf Polstermöbeln. TurboSpin Motor: Made in Germany und mit kostenloser 10 Jahre Motorgarantie³. Lange Laufzeit: Tausche einfach den Akku aus, um bei Bedarf die Laufzeit zu verlängern. 1 austauschbare(r) Akku(s) der Power For All Alliance. Power For All Alliance: Der 18V Akku ist kompatibel mit Bosch Home & Garden Produkten der grünen Produktlinie, sowie Produkten vieler weiterer Topmarken. Keine Kabel. Keine Limits. Ein übergreifendes 18V Akkusystem. Laufzeit pro 3.0 Ah Akku: Bis zu 40 min. in der Eco-Stufe mit nicht elektrischem Zubehör. Bis zu 30 min. in der Eco-Stufe mit elektrischer Bodendüse. Bis zu 15 min. in der Auto-Stufe mit elektrischer Bodendüse. Bis zu 10 min. in der Turbo-Stufe mit elektrischer Bodendüse. Intuitive, dreistufige Auswahl der Leistungsstufe, um alle Herausforderungen zu meistern. Eco-Stufe: ausgedehnte Laufzeit für längere Reinigungszeiten. Auto-Stufe: hervorragende Lösung für Laufzeit und Leistung mit automatischer Leistungsregulierung. Turbo-Stufe: ultimative Leistung für beste Reinigungsergebnisse. Auto-Stufe: Die Düse passt die Leistung je nach Bodenoberfläche automatisch an – egal ob Teppich oder Hartboden. Die Lösung für eine hervorragende Laufzeit und Leistung, je nachdem was für ein perfektes Reinigungsergebnis benötigt wird. Made in Germany: Lange Freude am Gerät durch hohe Qualitätsstandards und strenge Testverfahren. Hygiene Lifetime Filtermaterial: Saubere Ausblasluft dank hochwertigem Metallgewebe und Cartridge-Filter mit PureAir Membran (99,9 % Filtration). RotationClean: Schnelle und einfache Filterreinigung - nie mehr Filter waschen. Einfache Bedienbarkeit für Entnahme und Entleerung des Staubbehälters. Staubbehältervolumen: 0.3 l Komfort Knickbares Rohr: Durch das flexible Gelenk kann das Saugrohr um 90° geknickt werden – ideal für die einfache Reinigung unter niedrigen Möbeln. Mühelose Handhabung: Komfortfunktionen wie das Selbststehen der Düsen-Saugrohr-Einheit, die Fußentriegelung der Düse oder der praktische Abstellbügel erleichtern den Reinigungsprozess. Einhändig bedienbar: Ergonomisches und leichtes Handgerät (nur 1,4 kg) mit Powerknopf, der nicht dauerhaft gedrückt werden muss. Sauberkeit auf allen Ebenen: Dank umfangreichem Zubehör wird jede Art von Schmutz vom Boden bis zur Decke beseitigt. Auch zur Autoreinigung geeignet. 2in1 Möbelpinsel & Polsterdüse Ladekabel Flexibler Verlängerungsschlauch Lange flexible Fugendüse ProAnimal Mini-Turbo-Düse Einfaches Verstauen: Wandhalterung für die praktische Aufbewahrung von Gerät und Zubehör. Gewicht (einsatzbereit mit Rohr und Bodendüse): 2.9 kg