BOSCH BSHG CP - Handstaubsauger Nass/Tr Akku 18V 0.3L 3St kabell HepaF ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BKS71HYG1
Spannung - 220 .. 240 V
Behältervolumen - 0.3 l
Staubbeutelbetrieb - nein
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005349357
Sonepar Artikelnummer
121233031
Hersteller Artikelnummer
BKS71HYG1
Hersteller Typ
BKS71HYG1
Hersteller Artikel Nr.:
BKS71HYG1
Spannung:
220 .. 240 V
Behältervolumen:
0.3 l
Staubbeutelbetrieb:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Tiefe:
204 mm
Breite:
252 mm
Höhe:
1315 mm
Schallleistungspegel:
82 dB(A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
5.300 kg


