Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BOSCH BSHG CP - Kaffeemühle elektr. 180W 75g edst-Schlagmesser 1St. ws

BOSCH BSHG CP
kopierenkopieren
BOSCH BSHG CP - Kaffeemühle elektr. 180W 75g edst-Schlagmesser 1St. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSM6A011W

  • Ausführung - Kaffeemühle

  • Fassungsvermögen - 75 g

  • Mahlsystem - Scheibenmahlwerk

  • Abnehmbarer Auffangbehälter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005108770

Sonepar Artikelnummer

121057704

Hersteller Artikelnummer

TSM6A011W

Hersteller Typ

TSM6A011W

Hersteller Artikel Nr.:

TSM6A011W

Ausführung:

Kaffeemühle

Fassungsvermögen:

75 g

Mahlsystem:

Scheibenmahlwerk

Abnehmbarer Auffangbehälter:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Feineinstellung:

Nein

Portionswahlschalter:

Nein

Anschlusswert:

180 W

Spannung:

220 .. 240 V

Transparent:

Nein

Breite:

90 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.700 kg

Bohnen frisch gemahlen für mehr Aroma. Edelstahl-Schneidemesser: für hohe Präzision und feines Mahlen.