BOSCH BSHG CP - Küchenmaschine 1000W 3D 7St 3.9L EdSch inkl.3Teile Zubehörtasche ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MUM58200
Anschlusswert - 1000 W
Leistungsregelung stufenlos - Nein
Anzahl der Leistungsstufen - 7
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005501120
Sonepar Artikelnummer
121371592
Hersteller Artikelnummer
MUM58200
Hersteller Typ
MUM58200
Hersteller Artikel Nr.:
MUM58200
Anschlusswert:
1000 W
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Leistungsstufen:
7
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Grundfarbe:
weiß
Schneidsystem:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Mixsystem:
Ja
Rührsystem:
Ja
Erweiterbar:
Ja
Breite:
280 mm
Höhe:
282 mm
Tiefe:
271 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
5.200 kg


