BOSCH BSHG CP - Plattengriller 2000W 780.64cm² 1Regl entnehmb.antih.Platt ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCG4104
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillrost Alu-Druckguss
Grundfarbe - rot
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005238675
Sonepar Artikelnummer
120747767
Hersteller Artikelnummer
TCG4104
Hersteller Typ
TCG4104
Hersteller Artikel Nr.:
TCG4104
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillrost Alu-Druckguss
Grundfarbe:
rot
Mit Thermostat:
Ja
Anschlusswert:
2000 W
Ausführung:
Tischgrill
Breite der Grillfläche:
328 mm
Tiefe der Grillfläche:
238 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
330 mm
Selbstreinigend:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
4.315 kg


