BOSCH BSHG CP - Stabmixer,400W,Kunststofffuß,weiss-rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSM14000
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 400 W
Werkstoff des Mixstabes - Kunststoff
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242002917238
Sonepar Artikelnummer
120387082
Hersteller Artikelnummer
MSM14000
Hersteller Typ
MSM14000
Hersteller Artikel Nr.:
MSM14000
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
400 W
Werkstoff des Mixstabes:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Behälter:
ohne
Set-Ausführung:
Nein
Erweiterbar:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
0.620 kg


