BOSCH BSHG CP - Stabmixer,450W,Metallfuß,Mixbecher,weiss-rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSM64110
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 450 W
Fassungsvermögen - 1 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242002678139
Sonepar Artikelnummer
120314164
Hersteller Artikelnummer
MSM64110
Hersteller Typ
MSM64110
Hersteller Artikel Nr.:
MSM64110
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
450 W
Fassungsvermögen:
1 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Nein
Erweiterbar:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
393 mm
Tiefe:
62 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
0.988 kg


