BOSCH BSHG CP - Staubsäcke Typ G ALL außer BSG8, BSN, BSG1 (16Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BBZ16GALL
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 59119099
Gewicht - 0.690 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005076581
Sonepar Artikelnummer
120552256
Hersteller Artikelnummer
BBZ16GALL
Hersteller Typ
BBZ16GALL
Hersteller Artikel Nr.:
BBZ16GALL
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
59119099
Gewicht:
0.690 kg
Der neue PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer Bis zu 50% längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität Mehrlagen-Technologie für höchste Feinstaubaufnahme Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs, sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz Passend für alle aktuellen Baureihen*. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl (*außer BSG8..., BSN1...) Inhalt: 16 Staubbeutel mit Verschluss *** Saugleistung bei teilgefülltem Beutel (400 g) im Vergleich zu Siemens / Bosch Typ G Staubbeuteln ohne PowerProtect Technologie, getestet in einem Gerät der Baureihe BSGL5… / VZ5…


