BOSCH BSHG CP - Toaster 2Schlitz 950W stufenl. Auft Aufw Brötchenaufs. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TAT3M123
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Anschlusswert - 950 W
Grundfarbe - schwarz
Spannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005403042
Sonepar Artikelnummer
121111651
Hersteller Artikelnummer
TAT3M123
Hersteller Typ
TAT3M123
Hersteller Artikel Nr.:
TAT3M123
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Anschlusswert:
950 W
Grundfarbe:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
207 mm
Höhe:
293 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
1.600 kg


