Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG CP - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos edelstahl-schwarz

BOSCH BSHG CP
kopierenkopieren
BOSCH BSHG CP - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos edelstahl-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TWK3P420

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005188031

Sonepar Artikelnummer

120653940

Hersteller Artikelnummer

TWK3P420

Hersteller Typ

TWK3P420

Hersteller Artikel Nr.:

TWK3P420

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Wasserfilter:

Ja

Mit Sieb:

Nein

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

216 mm

Höhe:

275 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.300 kg

2400 W, 1.7 l, entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Edelstahlboden - Heizung abgedeckt, Easy storage: Kabelaufwicklung, große 90-Grad-Öffnung, einfache Befüllung über den Ausguss ohne Deckelöffnung möglich, 360° kabellos: Aufsetzen des Wasserkochers in jede Richtung