Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG CP - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos schwarz-Glas

BOSCH BSHG CP
kopierenkopieren
BOSCH BSHG CP - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos schwarz-Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TWK70B03

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Glas

  • Anschlusswert - 2400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005090143

Sonepar Artikelnummer

120545044

Hersteller Artikelnummer

TWK70B03

Hersteller Typ

TWK70B03

Hersteller Artikel Nr.:

TWK70B03

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Glas

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

4.640 kg

Für 1.7 l Wasser Anschlusswert: 2000-2400 Watt max. Wasserstandsanzeige von außen ablesbar 360 Grad Sockel Edelstahlboden - Heizung abgedeckt Entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl Deckelöffnung per Knopfdruck Deckelverriegelung Beleuchteter Ein-/Ausschalter Dampfstopp-Automatik, Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab Trockengeh- und Überhitzungsschutz Lift-Switch-Off: automatisches Abschalten des schnurlosen Wasserkochers, sobald er vom Sockel abgenommen wird Leichte Reinigung über große Öffnung Anti-Rutsch-Füße am Sockel des Gerätes Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels