Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG CP - Wechselakku Power for ALL 18V 4.0 Ah

BOSCH BSHG CP
kopierenkopieren
BOSCH BSHG CP - Wechselakku Power for ALL 18V 4.0 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BHZUB1840

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85076000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005282067

Sonepar Artikelnummer

120993738

Hersteller Artikelnummer

BHZUB1840

Hersteller Typ

BHZUB1840

Hersteller Artikel Nr.:

BHZUB1840

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.539 kg

Der 18 V Akku von Bosch für die Reinigung großer Flächen - mit extra langer Laufzeit. 4.0 Ah Power Plus Akku: austauschbarer 18 V Akku von Bosch für unbegrenzte Laufzeit. Power For All Alliance: der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und denen anderer Marken. Passgenau für den Unlimited: das Originalzubehör passt zu allen Bosch Unlimited Staubsaugern.